text.skipToContent text.skipToNavigation

Frost protection convector DL01S 1500 W 220–240 V / 50 Hz W198xH380xD535 mm NOW


Cikkszám 0X242761
Szerelési módszer Szabadon álló modell
Szín Fehér
Szélesség 198
Kialakítás Egyéb
Magasság 380
Mélység 535
Tömeg 1.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerelési módszer Szabadon álló modell
Szín Fehér
Szélesség 198
Kialakítás Egyéb
Magasság 380
Mélység 535
Tömeg 1.8
Kapcsolóhelyzetek száma 2
Időzítő órával Nem
Fűtési kapacitás (W/m) 1500
Távirányítóval Nem
Túlmelegedés elleni védelemmel Nem
Fagyvédelmi áramkör Igen
Teljesítményvezérlés Elektronikus
Programozható Nem
Alkalmas buszcsatlakozásra Nem
Digitális kijelzés Nem
Ventilátorral Nem
Jelenlétjelzővel Nem
Elektromos csatlakozás Egyéb
Tápfeszültség (V) 220-240
Frekvenciás tápfeszültség (Hz) 50-50
Adaptív (öntanuló) Nem
Pozíció vezérlőpanel Oldal
IFTTT-támogatás elérhető Nem
Működés alkalmazással Nem
Fogyasztásjelzés Nem
Nyitott ablak érzékelése Nem
Támogatott vezérlővezeték-parancsok száma Egyik sem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával Nem
Alkalmas vezeték nélküli távirányítóhoz Nem
Levegőelszívó Felső/elöl
Rács modell Perforált
Márka Fabory approved vendor
Árucikk kód 85162950

Cikkszámok

Cikkszám 0X242761
EAN 4015448877219
UBB 500726954430
UNSPSC 40101819
Gyártó cikksz 4000722009
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.