text.skipToContent text.skipToNavigation

Freezer ROFROST II R290 3/8-1 1/4 inch 10-42mm 220-230 V ROTHENBERGER


Csőfagyasztó rendszerek réz-, rozsdamentes acél- és acélcsövekhez - karbantartási, javítási és bővítési munkák vízvezeték- és fűtésszerelésben - a vízvezeték-szerelők jövőálló, környezetbarát és költségkímélő módon fagyaszthatják le a fűtés- és vízvezetékeket - a különösen rugalmas tömlők és az előző modellnél vékonyabb fogók megkönnyítik a munkát a neh

Cikkszám 2T869056
Alkalmas csőátmérőhöz (mm) 0.375-1.25
Működési elv Elektromos
tokkal Igen
Márka Rothenberger
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas csőátmérőhöz (mm) 0.375-1.25
Működési elv Elektromos
tokkal Igen
Márka Rothenberger

Leírás

Csőfagyasztó rendszerek réz-, rozsdamentes acél- és acélcsövekhez - karbantartási, javítási és bővítési munkák vízvezeték- és fűtésszerelésben - a vízvezeték-szerelők jövőálló, környezetbarát és költségkímélő módon fagyaszthatják le a fűtés- és vízvezetékeket - a különösen rugalmas tömlők és az előző modellnél vékonyabb fogók megkönnyítik a munkát a nehezen hozzáférhető helyeken - a ROFROST alkalmazás megmutatja a vízvezeték-szerelőknek a minimális fagyasztási időt, így biztonságosan és gazdaságosan dolgozhatnak - több mint 20%-kal könnyebb az előző készülékhez képest.

Cikkszámok

Cikkszám 2T869056
EAN 4004625556177
UBB 500729843598
UNSPSC 23270000
Gyártó cikksz 1500004195
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.