Berendezések és tárolórendszerek
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
Prémium rozsdamentes acél hardver
Horgok és bilincsek
Forgatható karabiner
54148
54148.130.001
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
Forgatható karabiner ravasszal Rozsdamentes acél A4 13MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
13 mm
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Méretek
D
13
D (mm)
13
L (mm)
65
L2
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54148.130.001
EAN
4043377305947
UBB
500618010440
UNSPSC
31162400
További információk letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést