text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Talp lemez
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Géptámaszok
Talp lemez
57444
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
Foot plate with anti-slip plate, hygienic, ball joint ø 15 mm Rozsdamentes acél A2
Previous
Next
Cikkszám
Márka
FATH
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Max. load 700 kg
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer ≈75° Shore A, water and oil resistant (up to 60°C), with antibacterial and antimicrobial protection
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
FATH
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Max. load 700 kg
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer ≈75° Shore A, water and oil resistant (up to 60°C), with antibacterial and antimicrobial protection