text.skipToContent text.skipToNavigation

Fogazott biztosító alátét, külső fogakkal DIN 6797 A Stainless spring steel A2 (1.4310) M10


Cikkszám
Átmérő
Névleges mérethez 10
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Névleges mérethez 10
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők A2 (1.4310)
Info
  • A megadottól eltérő (de legalább ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező) rozsdamantes acélfajtában is kiszerelésre kerülhet, a gyártótól függően.

Méretek

d1 (min.) 10.5
d2 (max.) 18
h (min.) 1.8
s 0.9

Szabványok

DIN 6797-A

Cikkszámok

Cikkszám 51456.100.001
EAN 8715492291684
UBB 950357456868
UNSPSC 31161801

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.