text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex kábelolló markolat extrudált műanyag bevonatú műanyag bevonatú 165 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Kábelolló Nem alkalmas acélhuzal és keményre húzott rézvezetők vágására. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nem zúz, csak a kábel enyhe deformálódása. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló. 10 mm Ø / 24 mm²-ig vágja a kábeleket. Nyitórugóval és reteszelővel. rozsdamentes acélból készült pengék. olajban edz

Cikkszám K1160.500.166
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 10
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 24
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 10
Szigetelt Igen
Max. kábelkeresztmetszet (mm²) 24
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Teljes hossz (mm) 165
Fogantyú kialakítás Egyéb
Ütésvédelemmel Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Type Cable Cutter

Leírás

Kábelolló Nem alkalmas acélhuzal és keményre húzott rézvezetők vágására. Precíziósan csiszolt, edzett pengék. Nem zúz, csak a kábel enyhe deformálódása. Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Állítható csavaros csukló. 10 mm Ø / 24 mm²-ig vágja a kábeleket. Nyitórugóval és reteszelővel. rozsdamentes acélból készült pengék. olajban edzett és temperált. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 24 mm²- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 10mm- AWG: 4

Cikkszámok

Cikkszám K1160.500.166
EAN 4003773034308
UBB 500500418750
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 95 05 165 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.