Kerekek
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
Költöztetés és burkolás
Kerekek
7K368212
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
Fixed castor wheel dm 45 mm load cap. 55 kg BS ROLLEN
Hozzáadás katalógushoz
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
7K368212
Szín
Fekete
Anyag
Műanyag
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
25
Szerelőnyílás átmérője (mm)
6.2
Maximális teherbírás (kg)
55
Nyitva tartás típusa
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Anyag
Műanyag
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
25
Szerelőnyílás átmérője (mm)
6.2
Maximális teherbírás (kg)
55
Nyitva tartás típusa
Egyéb
Szerelési magasság (mm)
49
Kerekek száma
1
Irányítható
Nem
A futófelület típusa
Kemény
Lemez hossza (mm)
68
Tekercs szélessége (cm)
18
Henger átmérője (mm)
45
Márka
Bs rollen
Árucikk kód
83022000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K368212
EAN
4021885000585
UBB
500583176408
UNSPSC
31162701
Gyártó cikksz
E50.045