text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN


Cikkszám 3Z477938
Szín Fekete
Anyag Műanyag
A rögzítés típusa Lemez
Lemez szélessége (mm) 20
Szerelőnyílás átmérője (mm) 5.2
Maximális teherbírás (kg) 40
Nyitva tartás típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Anyag Műanyag
A rögzítés típusa Lemez
Lemez szélessége (mm) 20
Szerelőnyílás átmérője (mm) 5.2
Maximális teherbírás (kg) 40
Nyitva tartás típusa Egyéb
Szerelési magasság (mm) 33
Kerekek száma 1
Irányítható Nem
A futófelület típusa Kemény
Lemez hossza (mm) 46
Tekercs szélessége (cm) 14
Henger átmérője (mm) 30
Márka Bs rollen

Cikkszámok

Cikkszám 3Z477938
EAN 4021885000561
UBB 500581994513
UNSPSC 31162701
Gyártó cikksz E50.030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.