Kerekek
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
Költöztetés és burkolás
Kerekek
0Z231101
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
Fixed castor wheel dm 16 mm load cap. 30 kg BS ROLLEN
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Z231101
Szín
Fekete
Anyag
Műanyag
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
23
Szerelőnyílás átmérője (mm)
4.4
Maximális teherbírás (kg)
30
Nyitva tartás típusa
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fekete
Anyag
Műanyag
A rögzítés típusa
Lemez
Lemez szélessége (mm)
23
Szerelőnyílás átmérője (mm)
4.4
Maximális teherbírás (kg)
30
Nyitva tartás típusa
Egyéb
Szerelési magasság (mm)
20.5
Kerekek száma
1
Irányítható
Nem
A futófelület típusa
Kemény
Lemez hossza (mm)
42
Tekercs szélessége (cm)
16
Henger átmérője (mm)
16
Márka
Bs rollen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Z231101
EAN
4021885000615
UBB
500573924874
UNSPSC
31162701
Gyártó cikksz
E50.016