text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer zkhn csatornafüggesztő


The fischer profile hanger ZKHN is a fixing component with a sound-insulation component for suspending ventilation ducts with a threaded rod. The sound-insulation element reduces the transfer of vibration and flow noises. The multiple holes on the ceiling attachment allow for an easy fixing with drill screws or rivets. The through boring in the ceiling

Cikkszám
Anyag Acél
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4940
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Anyag Acél
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4940

Leírás

The fischer profile hanger ZKHN is a fixing component with a sound-insulation component for suspending ventilation ducts with a threaded rod. The sound-insulation element reduces the transfer of vibration and flow noises. The multiple holes on the ceiling attachment allow for an easy fixing with drill screws or rivets. The through boring in the ceiling hangers allows for simple alignment and height regulation of the fixing.

Cikkszámok

Cikkszám 63294.080.100
EAN 4048962138733
UBB 500729328871
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 516540

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.