text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wl 8x70 rögzítőkészlet


Fixing set WL 8 x 70 incl. expansion plug S 10, wood screws 8 x 70 gvz. and washers gvz. for fast, simple installation of sanitary consoles. 1 pack contains 2 x Plug S 10, 2 x screw 8.0 x 70 hex. DIN 571 zinc-plated, 2 x washer zinc-plated

Cikkszám 80652FIS
Hosszúság (mm) 8
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 8
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 63.4
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Leírás

Fixing set WL 8 x 70 incl. expansion plug S 10, wood screws 8 x 70 gvz. and washers gvz. for fast, simple installation of sanitary consoles. 1 pack contains 2 x Plug S 10, 2 x screw 8.0 x 70 hex. DIN 571 zinc-plated, 2 x washer zinc-plated

Cikkszámok

Cikkszám 80652FIS
EAN 4006209806524
UBB 500616779566
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 80652
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.