text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wireclip wis 2mm/5m készlet szemmel


The fischer WIS Wireclip cable set with eye is a component in the fischer WIC Wireclip system. The prefabricated loop is fed through the wireclip and then fastened to the objects. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire.

Cikkszám 45959FIS
Alkalmas az áramkör integritására Igen
Végrögzítés Szemvéggel
Kábel átmérő (mm) 2
Kábel anyaga Egyéb
Anyagrögzítő eszköz/feszítő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas az áramkör integritására Igen
Végrögzítés Szemvéggel
Kábel átmérő (mm) 2
Kábel anyaga Egyéb
Anyagrögzítő eszköz/feszítő Egyéb
Márka Fischer

Leírás

The fischer WIS Wireclip cable set with eye is a component in the fischer WIC Wireclip system. The prefabricated loop is fed through the wireclip and then fastened to the objects. Suspension can be infinitely adjusted after installation. The fischer nail anchor FNA II 6 x 25 OE with eye is ideal for fixing the wire.

Cikkszámok

Cikkszám 45959FIS
EAN 4006209459591
UBB 500616731617
UNSPSC 31161618
Gyártó cikksz 45959
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.