text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer wdp 10x170 mosdókagyló rögzítő készlet


Complete fixing set for quick, simple mounting of wash basins and urinals. Consists of a threaded rod with base plate and plastic sleeve. The fischer wash basin and urinal fixing WDP 10 x 170 is inserted into the plumbing walls during installation.

Cikkszám 14320FIS
Átmérő
Hossz
Hosszúság (mm) 170
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 190 mm
Hosszúság (mm) 170
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 401.16
Árucikk kód 7318154290

Leírás

Complete fixing set for quick, simple mounting of wash basins and urinals. Consists of a threaded rod with base plate and plastic sleeve. The fischer wash basin and urinal fixing WDP 10 x 170 is inserted into the plumbing walls during installation.

Cikkszámok

Cikkszám 14320FIS
EAN 4006209143209
UBB 500616714969
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 14320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.