text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x50r s/25 univerzális dugó


The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly. The fisch

Cikkszám 94760FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (mm) 50
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 70
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Igen
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
For tapping screw_A 5
For tapping screw_B 80
Darabonkénti súly (g) 9.48
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Leírás

The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly. The fischer universal fixing UX with an edge is suitable for through-type installation. The supplied screws ensure maximum hold.

Cikkszámok

Cikkszám 94760FIS
EAN 4006209947609
UBB 500616791926
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 94760
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.