text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 6x35 r univerzális dugó


The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly.

Cikkszám 77889FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 35
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Fúrási mélység (mm) 45
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Igen
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 0.966
Készlet tartalma 50 x plug UX 6 x 35 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Leírás

The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly.

Cikkszámok

Cikkszám 77889FIS
EAN 4006209778890
UBB 500616688312
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 77889
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.