Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
94722FIS
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
Fischer ux 5x30 r dugó
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
94722FIS
Szín
Szürke
Kialakítás
Univerzális horgonydugó
Felületvédelem
Egyéb
Csavarral
Nem
Hosszúság (mm)
30
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Kialakítás
Univerzális horgonydugó
Felületvédelem
Egyéb
Csavarral
Nem
Hosszúság (mm)
30
Anyag
Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm)
5
Fúrási mélység (mm)
40
Alkalmas gázbetonhoz
Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz
Igen
Peremmel
Igen
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához
Igen
Természetes kőhöz alkalmas
Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez
Nem
Alkalmas gipszkartonhoz
Igen
Alkalmas fához
Igen
Áthajtásos szerelés
Nem
Előre elhelyezett szerelés
Nem
Távolságtartó beépítés
Nem
Alkalmas pórusbetonhoz
Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz
Igen
Alkalmas tömör téglához
Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához
Igen
Márka
Fischer
For tapping screw_A
3
For tapping screw_B
4
Darabonkénti súly (g)
0.652
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The fischer universal fixing UX is a plastic fixing made of high-quality nylon. The fischer universal fixing expands in solid building materials and knots in hollow building materials for maximum hold. For this reason the fischer UX is always the correct choice - even with unknown building materials. The edge prevents slippage during assembly.
Cikkszámok
Cikkszám
94722FIS
EAN
4006209947227
UBB
500616791686
UNSPSC
31162103
Gyártó cikksz
94722