text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer uws hdg univerzális konzol


The fischer universal bracket UWS provides really high stability and safety for connections with fischer mounting rails FUS. The USW is prepared for angle connections with a screw and channel nut FCN Clix P. The slots in the universal brackets ensure a precise connection with the rails. fischer offers the UWS as an 8-hole variant with 90°. The galvanise

Cikkszám
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 5265
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 5265

Leírás

The fischer universal bracket UWS provides really high stability and safety for connections with fischer mounting rails FUS. The USW is prepared for angle connections with a screw and channel nut FCN Clix P. The slots in the universal brackets ensure a precise connection with the rails. fischer offers the UWS as an 8-hole variant with 90°. The galvanised zinc design is suitable for installations in buildings, the hot-dip galvanised or zinc flake surface coating and stainless steel designs are suitable for installations outside and in highly corrosive environments. The fire protection certificate offers added safety.

Cikkszámok

Cikkszám 63289.000.001
EAN 4048962261165
UBB 500729327626
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 538115

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.