text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Univerzális rögzítő Műanyag Nejlon (poliamid) FU 10X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám FU
Info
  • A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva.
  • A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé.
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 60 mm
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám FU
Info
  • A megengedett legnagyobb kN a megengedett legnagyobb átmérőjű csavarmérettel (vastagított fentebb), valamint helyes fali elhelyezéssel számolva.
  • A megengedett terhelés 7-es biztonsági faktort tesz lehetővé.

Méretek

Tégla Mz12 0.78
Sejtesített könnyűbeton PB2, PP2 (G2) 0.13
Sejtesített könnyűbeton PB4, PP4 (G4) 0.27
Beton C20/25 0.86
D (mm) 10
Furat mélység (min) 70
Fúró ø 10
L (mm) 60
Anyagvastagság (min.) 6
Habsalak zúzalék V2 0.22
Mészhomok tégla KS12 0.78
Típus FU 10X60
Facsavarok és Forgácslemez-csavarok 5

Cikkszámok

Cikkszám 63270.100.060
EAN 4006209532683
UBB 950372028767
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 053268

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.