text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tzh m 10 profilos akasztó


The fischer trapezoid hanger TZ is a fastening element for trapezoidal sheets. It is for fixing sprinkler systems with screw SKS M8x100 in a punched hole. For fixing other pipes with self-tapping screws or steel blind rivets. Specified shear points allow for ideal adjustment to trapezoidal shape. Regulating nut M10 as connecting nut for simple, post-ins

Cikkszám 79826FIS
Kialakítás Akasztó trapéz alakú mennyezethez (trapéz alakú)
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Max. fúrási átmérő acélban (mm) 9
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Akasztó trapéz alakú mennyezethez (trapéz alakú)
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Max. fúrási átmérő acélban (mm) 9
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Felhegesztett anyával Igen
Tetőfedőlemez rögzítése csapszeggel Igen
Márka Fischer

Leírás

The fischer trapezoid hanger TZ is a fastening element for trapezoidal sheets. It is for fixing sprinkler systems with screw SKS M8x100 in a punched hole. For fixing other pipes with self-tapping screws or steel blind rivets. Specified shear points allow for ideal adjustment to trapezoidal shape. Regulating nut M10 as connecting nut for simple, post-insulation height adjustment.

Cikkszámok

Cikkszám 79826FIS
EAN 4006209798263
UBB 500616862628
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79826
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.