text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tz m8 profilos akasztó


The fischer trapezoid hanger TZ is a fastening element for trapezoidal sheets. It is for fixing sprinkler systems with screw SKS M8x100 in a punched hole. For fixing other pipes with self-tapping screws or steel blind rivets. Specified shear points allow for ideal adjustment to trapezoidal shape. Connecting thread M8.

Cikkszám 64094FIS
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Max. fúrási átmérő acélban (mm) 9
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Felhegesztett anyával Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Max. fúrási átmérő acélban (mm) 9
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Felhegesztett anyával Igen
Tetőfedőlemez rögzítése csapszeggel Igen
Márka Fischer

Leírás

The fischer trapezoid hanger TZ is a fastening element for trapezoidal sheets. It is for fixing sprinkler systems with screw SKS M8x100 in a punched hole. For fixing other pipes with self-tapping screws or steel blind rivets. Specified shear points allow for ideal adjustment to trapezoidal shape. Connecting thread M8.

Cikkszámok

Cikkszám 64094FIS
EAN 4006209640944
UBB 500616836242
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 64094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.