text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ts 8w ajtóstopper


The fischer doorstop for flexible placement in various colours that suit the colour of the floor. This can be removed by pulling out the doorstop. The extended plug shaft of the plastic fixing makes it possible to attach the doorstop directly, without a visible fixing. Full set with stop, plug, and screw.

Cikkszám 60536FIS
Hosszúság (mm) 60
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Színes Fehér
Darabonkénti súly (g) 35.85
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 60
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Színes Fehér
Darabonkénti súly (g) 35.85
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Leírás

The fischer doorstop for flexible placement in various colours that suit the colour of the floor. This can be removed by pulling out the doorstop. The extended plug shaft of the plastic fixing makes it possible to attach the doorstop directly, without a visible fixing. Full set with stop, plug, and screw.

Cikkszámok

Cikkszám 60536FIS
EAN 4006209605363
UBB 500616764386
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60536
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.