text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkr 82 gerenda bilincs


Fixing profiles to steel girders is carried out with beam clamp TKR 82. The design of the bean clamp allows for fixing without drilling or welding. The various lengths of the bean clamp sides allows for fixing on all standard T-carriers.

Cikkszám 504366FIS
Hossz
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 432.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 80 mm
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 432.1
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Leírás

Fixing profiles to steel girders is carried out with beam clamp TKR 82. The design of the bean clamp allows for fixing without drilling or welding. The various lengths of the bean clamp sides allows for fixing on all standard T-carriers.

Cikkszámok

Cikkszám 504366FIS
EAN 4048962062632
UBB 500616818349
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 504366
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.