text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tkr 124 gerendafogó


Fixing profiles to steel girders is carried out with bean clamp TKR 124. The design of the bean clamp allows for fixing without drilling or welding. The various lengths of the bean clamp sides allows for fixing on all standard T-carriers.

Cikkszám 504367FIS
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 467.93
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 467.93
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Leírás

Fixing profiles to steel girders is carried out with bean clamp TKR 124. The design of the bean clamp allows for fixing without drilling or welding. The various lengths of the bean clamp sides allows for fixing on all standard T-carriers.

Cikkszámok

Cikkszám 504367FIS
EAN 4048962062649
UBB 500616818422
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 504367
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.