text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer thermax 10/140 m8 m8 állórész beépítése


The fischer stand-off insulation system TherMax 10 is a solution for fixing into external walls without a thermal bridge in ETICS. The stud screw with the glass-fibre reinforced cone cuts its own way through the plaster into the insulation. During mounting, the stud screw is rotated into the universal fixing UX and is therefore secured within the buildi

Cikkszám 45699FIS
Fejforma Egyéb
Felületvédelem Galvanizált
A tengely átmérője (mm) 10
Dugóval Igen
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Egyéb
Felületvédelem Galvanizált
A tengely átmérője (mm) 10
Dugóval Igen
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Anyával Nem
alátéttel Nem
Borítással Igen
Színes borítás Fehér
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 84.83
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Leírás

The fischer stand-off insulation system TherMax 10 is a solution for fixing into external walls without a thermal bridge in ETICS. The stud screw with the glass-fibre reinforced cone cuts its own way through the plaster into the insulation. During mounting, the stud screw is rotated into the universal fixing UX and is therefore secured within the building material. The anti-cold cone at the tip of the stud screw creates a thermal barrier and holds the outer fixing. The TherMax fixes light loads such as lights, letterboxes, or lightning conductors to concrete, aerated concrete, and masonry from solid and perforated brick.

Cikkszámok

Cikkszám 45699FIS
EAN 4006209456996
UBB 500616935655
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 45699
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.