text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer tam 8x55 nl


The fischer Hose anchor TA M NL is a sleeve anchor with female thread suitable for temporary fixing in hollow-core concrete slab floors. The optimized anchor geometry minimizes the energy required for installation. During assembly, the cone is pulled into the expansion sleeve, which then spreads into the wall of the channel. The triple spreading sleeve

Cikkszám 94427FIS
Átmérő
Hosszúság (mm) 55
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Tartószerkezet Osztott horgony
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hosszúság (mm) 55
Menetméret (metrikus) 8
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Tartószerkezet Osztott horgony
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 46.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • dd = Embedment depth.
  • df = Anchor diameter.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.

Leírás

The fischer Hose anchor TA M NL is a sleeve anchor with female thread suitable for temporary fixing in hollow-core concrete slab floors. The optimized anchor geometry minimizes the energy required for installation. During assembly, the cone is pulled into the expansion sleeve, which then spreads into the wall of the channel. The triple spreading sleeve guarantees the even distribution of the load. After disassembly, no protruding parts remain in the drillhole, thus preventing the risk of accidents.

Cikkszámok

Cikkszám 94427FIS
EAN 8001132944271
UBB 500616790779
UNSPSC 31161607
Gyártó cikksz 94427
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.