text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxrl 10x120 fus r keret rögzítése


The fischer frame fixing SXRL-FUS A4 is approved along with the fischer hexagon head screw with moulded washer and integrated bit holder TX40 for multiple fixings of non-load-bearing systems in masonry, concrete, and aerated concrete. The two expansion zones in the fixing induce forces equally into perforated masonry, these combine to form a long expansion element in aerated concrete and solid building material. The frame fixing with the safety screw made out of stainless steel is suitable for fixings in external areas such as façade, ceiling, and roof sub-structures.

Cikkszám
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (mm) 120
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Igen
Hosszúság (mm) 120
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 10
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 2507
Árucikk kód 73181575

Leírás

The fischer frame fixing SXRL-FUS A4 is approved along with the fischer hexagon head screw with moulded washer and integrated bit holder TX40 for multiple fixings of non-load-bearing systems in masonry, concrete, and aerated concrete. The two expansion zones in the fixing induce forces equally into perforated masonry, these combine to form a long expansion element in aerated concrete and solid building material. The frame fixing with the safety screw made out of stainless steel is suitable for fixings in external areas such as façade, ceiling, and roof sub-structures.

Cikkszámok

Cikkszám 63477.100.120
EAN 4048962181074
UBB 500729350131
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 522732

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.