text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x120 dugó

Cikkszám 506199FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 120

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 120
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 130
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 4.105
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Leírás

The fischer frame fixing SXR is a plug made of high-quality nylon. Due to the special plug geometry, the SXR can be used in solid and hollow building materials. The frame fixing can be used in a particularly cost-effective manner due to the low anchorage depth of only 50 mm. The fischer frame fixing SXR is suitable for fixing timber substructures, coat racks, and kitchen cabinets.

Cikkszámok

Cikkszám 506199FIS
EAN 4048962072860
UBB 500616751748
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 506199
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.