text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv dugó/horg Fischer sx plus 8x40 rhm 82 k nv dugó/horg

Cikkszám
Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 40

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 40
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 50
Alkalmas gázbetonhoz Igen
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Igen
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Igen
Márka Fischer
Színes Szürke
Anyag Műanyag
Típusszám SX PLUS
Darabonkénti súly (g) 43

Leírás

Thanks to its 4-way expansion, the fischer SX Plus expansion plug is the specialist for solid building materials such as concrete, sand-lime brick and masonry. The special fixing blades ensure pre-fixation of the screw, which means that it does not have to be additionally held in place for overhead applications. This screw fixation allows the user a flexible and comfortable setting process. The flexibel plug edge also prevents the plug from slipping deeper into the drill hole for secure installation. The round hooks supplied are optimally matched to the fischer SX Plus expansion plug. The high-quality nylon material guarantees a permanently secure hold in a wide range of solid and perforated building materials.

Cikkszámok

Cikkszám 63532.080.001
EAN 4048962481655
UBB 500728156299
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 567839

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.