text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sl m10 n r nagy teherbírású horgony


The fischer heavy-duty anchor SL M is a sleeve anchor with internal thread made of stainless steel. When tightening the screw, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The SL M is suitable for stand-off installation and for pre-positioned installation. The fischer heavy-duty anchor SL M is ideal for cost-effecti

Cikkszám 50527FIS
Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 70
Hosszúság (mm) 62
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Minimális fúrásmélység (mm) 70
Hosszúság (mm) 62
Menettípus Metrikus
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Az alátétek száma 0
Rögzítési lehetőség Egyéb
Tartószerkezet Osztott horgony
Hatékony rögzítési mélység (mm) 50
Anyák száma 0
Gallérral Nem
Horgonyzó modell Külső menet
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 38.265

Leírás

The fischer heavy-duty anchor SL M is a sleeve anchor with internal thread made of stainless steel. When tightening the screw, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the hole wall. The SL M is suitable for stand-off installation and for pre-positioned installation. The fischer heavy-duty anchor SL M is ideal for cost-effective fixing of steel constructions in external areas.

Cikkszámok

Cikkszám 50527FIS
EAN 4006209505274
UBB 500616748470
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 50527
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.