text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sfplus ms steckfix plus montagesockel


The fischer installation base with clip fixing SF plus MS is for suspending the fischer cable harness SHA. No additional screws are needed for the fixing. The clip fixing is pushed directly into the drill hole without screws. The pre-fitted clip fixing immediately wedges in the building material.

Cikkszám 48181FIS
Hossz
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Fúrási mélység (mm) 35
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 27 mm
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 6
Fúrási mélység (mm) 35
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 5.583
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Leírás

The fischer installation base with clip fixing SF plus MS is for suspending the fischer cable harness SHA. No additional screws are needed for the fixing. The clip fixing is pushed directly into the drill hole without screws. The pre-fitted clip fixing immediately wedges in the building material.

Cikkszámok

Cikkszám 48181FIS
EAN 4006209481813
UBB 500616737994
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 48181
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.