text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sf l 41 a4 a4 nyeregkarima


The fischer saddle flange SF L 41 is a fastening element made from A4 stainless steel. 41 mm wide mounting channels are fixed to wall, floor and ceiling connections on the structure with the saddle flange. The perfect-fit saddle of the saddle flange allows for simple installation by inserting the mounting channel.

Cikkszám
Önvágó Nem
Anyag Acél
Karimával Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 7395
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Önvágó Nem
Anyag Acél
Karimával Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 7395

Leírás

The fischer saddle flange SF L 41 is a fastening element made from A4 stainless steel. 41 mm wide mounting channels are fixed to wall, floor and ceiling connections on the structure with the saddle flange. The perfect-fit saddle of the saddle flange allows for simple installation by inserting the mounting channel.

Cikkszámok

Cikkszám 63268.410.001
EAN 4048962063318
UBB 500729318484
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 504522

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.