text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sbb 45 csavaros csatlakozó


The fischer bolt connector plate SBB is a fastening element made from zinc-plated steel. The bolt connector plate with double thread is driven into double holders and assembly brackets.

Numero articolo 79706FIS
Hossz
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 45
Anyag Acél
Confezionato per 1

Specifiche

Hossz 45 mm
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Minőségi osztály Egyéb
Hosszúság (mm) 45
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Teljes menet Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 16.466
Árucikk kód 7318159590

Descrizione

The fischer bolt connector plate SBB is a fastening element made from zinc-plated steel. The bolt connector plate with double thread is driven into double holders and assembly brackets.

Numeri di articolo

Numero articolo 79706FIS
EAN 4006209797068
UBB 500616858014
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79706
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.