text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 dp dugó


Cikkszám 50126FIS
Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 40
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (m) 40
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Fúrási mélység (mm) 55
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
For tapping screw_A 4.5
For tapping screw_B 6
Darabonkénti súly (g) 1.475
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 50126FIS
EAN 4006209501269
UBB 500616743919
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 50126
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.