text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 8 d70 wcr szaniter rögzítő szett


Complete fixing set S 8 D 70 WCR incl. stainless steel screws, snap-fit sleeves and white or chrome-coloured cover caps for fast, simple mounting of free-standing toilets and bidets. Suitable for pre-positioned installation. 1 pack contains 2 x Expansion plug S 8, 2 x Hexagon head screw 6.0 x 70 stainless steel, 2 x Cover cap chrome-coloured, 2 x Cover

Cikkszám 60564FIS
Hosszúság (mm) 60
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 33.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 60
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 33.5
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Leírás

Complete fixing set S 8 D 70 WCR incl. stainless steel screws, snap-fit sleeves and white or chrome-coloured cover caps for fast, simple mounting of free-standing toilets and bidets. Suitable for pre-positioned installation. 1 pack contains 2 x Expansion plug S 8, 2 x Hexagon head screw 6.0 x 70 stainless steel, 2 x Cover cap chrome-coloured, 2 x Cover cap white, 2 x Snap-fit sleeve

Cikkszámok

Cikkszám 60564FIS
EAN 4006209605646
UBB 500616764956
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 60564
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.