text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 5 dp dugó


The fischer expansion plug S is the original and the proven classic millions of times for decades. The plastic fixing is made entirely from high-quality nylon. As a result, the plug is particularly robust during installation and guarantees permanent security. As the plug only expands in two directions, it is possible to direct the expansion forces so th

Cikkszám 50124FIS
Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Expanding plug
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 25
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 5
Fúrási mélység (mm) 35
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Nem
Előre elhelyezett szerelés Igen
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
For tapping screw_A 3
For tapping screw_B 4
Darabonkénti súly (g) 0.348
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Leírás

The fischer expansion plug S is the original and the proven classic millions of times for decades. The plastic fixing is made entirely from high-quality nylon. As a result, the plug is particularly robust during installation and guarantees permanent security. As the plug only expands in two directions, it is possible to direct the expansion forces so that they run parallel to the edge of the building material by turning the plug. This prevents the building material from spalling due to fixings close to the edge. Wood or chipboard screws can be used to fix the object. The fischer expansion plug S is ideal for fixing in concrete and solid masonry.

Cikkszámok

Cikkszám 50124FIS
EAN 4006209501245
UBB 500616743422
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 50124
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.