text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 16 h 100 r dugó


The fischer plug S 16 H R is an expansion plug made of high-quality nylon for holding the fischer eye bolt GS 12. The expanding wings prevent rotation and make assembly easier. When driving in the eye bolt, the expansion zone expands and anchor itself securely in the building material. For installations close to the edge, turn the plug so that the expan

Cikkszám 59187FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 100
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 16
Fúrási mélység (mm) 120
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 10.954
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Leírás

The fischer plug S 16 H R is an expansion plug made of high-quality nylon for holding the fischer eye bolt GS 12. The expanding wings prevent rotation and make assembly easier. When driving in the eye bolt, the expansion zone expands and anchor itself securely in the building material. For installations close to the edge, turn the plug so that the expansion force acts parallel to the edge.

Cikkszámok

Cikkszám 59187FIS
EAN 4006209591871
UBB 500616763479
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 59187
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.