text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer s 14 h 185 r dugó


The fischer frame fixing S 14 H R is a frame fixing made of high-quality nylon. The fixing can be set in pre-positioned and in push-through installation. The geometry of the anchor sleeve allows for the use of a wood screw. Non-supporting layers (plaster, tiles) can be bridged due to the long shaft, whilst forces can be directed into the load-carrying f

Cikkszám 59182FIS
Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 185
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Kialakítás Univerzális horgonydugó
Felületvédelem Egyéb
Csavarral Nem
Hosszúság (mm) 185
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 14
Fúrási mélység (mm) 195
Alkalmas gázbetonhoz Nem
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Peremmel Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kalcium-szilikát téglához Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Alkalmas gipszkartonhoz Nem
Alkalmas fához Nem
Áthajtásos szerelés Igen
Előre elhelyezett szerelés Nem
Távolságtartó beépítés Nem
Alkalmas pórusbetonhoz Nem
Alkalmas szálas-/forgácslapokhoz Nem
Alkalmas tömör téglához Igen
Alkalmas függőleges magvas téglához Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 15.06
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications.
  • Allowable load includes the safety factor 1,4.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

Leírás

The fischer frame fixing S 14 H R is a frame fixing made of high-quality nylon. The fixing can be set in pre-positioned and in push-through installation. The geometry of the anchor sleeve allows for the use of a wood screw. Non-supporting layers (plaster, tiles) can be bridged due to the long shaft, whilst forces can be directed into the load-carrying foundation. The fischer frame fixing S 14 H R is ideal for fixing façade scaffolds, ropes, chains, climbing scaffolds or clothes lines.

Cikkszámok

Cikkszám 59182FIS
EAN 4006209591826
UBB 500616763396
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 59182
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.