text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m16x190 hcr horgony rúd


The fischer rod anchor RG M is produced from highly corrosion-resistant steel. The anchor rod is a systems accessory for various fischer mortar cartridges or injection mortars. Application with pre-portioned mortar cartridges is especially cost-effective for individual fixings. During mounting with the resin capsule, set the fischer anchor rod RG M thro

Cikkszám
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 190
Menetméret (metrikus) 16
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Hatékony rögzítési mélység (mm) 80
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 190
Menetméret (metrikus) 16
Fúrólyuk átmérője (mm) 18
Hatékony rögzítési mélység (mm) 80
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 2953.6

Leírás

The fischer rod anchor RG M is produced from highly corrosion-resistant steel. The anchor rod is a systems accessory for various fischer mortar cartridges or injection mortars. Application with pre-portioned mortar cartridges is especially cost-effective for individual fixings. During mounting with the resin capsule, set the fischer anchor rod RG M through rotating and hitting motions with a hammer drill. The capsule is destroyed during the setting process, which mixes and activates the mortar compound. During mounting with injection mortars, the anchor rod is pushed into the drill hole manually by lightly rotating it. The system is particularly suitable for cost-effective fixing of cable trays, railings, steelwork constructions, and signage systems in highly-corrosive atmospheres.

Cikkszámok

Cikkszám 63104.160.190
EAN 4006209962190
UBB 500729287036
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 96219

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.