text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m10x110 5.8 zp horgonyrúd


The fischer rod anchor RG M is made of zinc-plated steel with a grade of 5.8. The anchor rod is a systems accessory for various fischer mortar cartridges or injection mortars. Application with pre-portioned mortar cartridges is especially cost-effective for individual fixings. During mounting with the resin capsule, set the fischer anchor rod RG M throu

Cikkszám
Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 110
Anyag Acél
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Csapvéggel
Hosszúság (mm) 110
Anyag Acél
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Fúrólyuk átmérője (mm) 12
Hatékony rögzítési mélység (mm) 60
Gyantakapszulával Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 709

Leírás

The fischer rod anchor RG M is made of zinc-plated steel with a grade of 5.8. The anchor rod is a systems accessory for various fischer mortar cartridges or injection mortars. Application with pre-portioned mortar cartridges is especially cost-effective for individual fixings. During mounting with the resin capsule, set the fischer anchor rod RG M through rotating and hitting motions with a hammer drill. The capsule is destroyed during the setting process, which mixes and activates the mortar compound. During mounting with injection mortars, the anchor rod is pushed into the drill hole manually by lightly rotating it. The system is particularly suitable for cost-effective fixing of machines, steelwork constructions, and supporting feet in internal areas.

Cikkszámok

Cikkszám 63008.100.110
EAN 4048962237177
UBB 500729260611
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 535007

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.