text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer redbox duopower (nv) dugó


The Red-Box, made from high-quality and impact-proof plastic, is ideal for workshop and construction site. The transparent lid provides an overview at a glance. The fischer Red-Box closes securely and can be refilled with plugs. The fischer Red-Box DuoPower contains presorted 30 DuoPower 5 x 25, 140 DuoPower 6 x 30, 80 DuoPower 8 x 40 as well as 30 DuoPower 10 x 50.

Cikkszám
Anyag Műanyag
Márka Fischer
Anyag Műanyag
Darabonkénti súly (g) 625.4
Árucikk kód 3926909790
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Anyag Műanyag
Márka Fischer
Anyag Műanyag
Darabonkénti súly (g) 625.4
Árucikk kód 3926909790

Leírás

The Red-Box, made from high-quality and impact-proof plastic, is ideal for workshop and construction site. The transparent lid provides an overview at a glance. The fischer Red-Box closes securely and can be refilled with plugs. The fischer Red-Box DuoPower contains presorted 30 DuoPower 5 x 25, 140 DuoPower 6 x 30, 80 DuoPower 8 x 40 as well as 30 DuoPower 10 x 50.

Cikkszámok

Cikkszám 63151.001.770
EAN 4048962245639
UBB 500651861113
UNSPSC 31162400
Gyártó cikksz 535973

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.