text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rdm m10/m 8 reduktív csatlakozóaljzat


The fischer reduction socket RDM M 1/10" / M 8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M 10 to M 8. The reduction socket is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Cikkszám 79413FIS
Hüvelyhossz (mm) 40
1. méret (metrikus) 10
2. méret (metrikus) 8
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hüvelyhossz (mm) 40
1. méret (metrikus) 10
2. méret (metrikus) 8
Márka Fischer

Leírás

The fischer reduction socket RDM M 1/10" / M 8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M 10 to M 8. The reduction socket is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Cikkszámok

Cikkszám 79413FIS
EAN 4006209794135
UBB 500616846894
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79413
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.