text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 12/m 10 redukciós darab


The fischer reduction piece RD M12 / M10 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M12 to M10. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Cikkszám 79693FIS
Hossz
Kialakítás Belső és külső menet
Hüvelyhossz (mm) 15
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 25 mm
Kialakítás Belső és külső menet
Hüvelyhossz (mm) 15
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Anyag Acél
1. méret (metrikus) 12
2. méret (metrikus) 10
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 24.399

Leírás

The fischer reduction piece RD M12 / M10 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M12 to M10. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Cikkszámok

Cikkszám 79693FIS
EAN 4006209796931
UBB 500616857024
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79693
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.