text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 10/ m 8 redukciós darab Fischer rd m 10/ m 8


The fischer reduction piece RD M10 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M10 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Cikkszám 79692FIS
Hossz
Kialakítás Belső és külső menet
Hüvelyhossz (mm) 15
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 23 mm
Kialakítás Belső és külső menet
Hüvelyhossz (mm) 15
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Anyag Acél
1. méret (metrikus) 10
2. méret (metrikus) 8
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 13.426

Leírás

The fischer reduction piece RD M10 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M10 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Cikkszámok

Cikkszám 79692FIS
EAN 4006209796924
UBB 500616856943
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79692
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.