text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd 1/2"/m 10 redukciós darab


The fischer reduction piece RD 1/2" / M10 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from 1/2" to M10. The reduction piece is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Cikkszám 79695FIS
Hossz
Kialakítás Belső és külső menet
Hüvelyhossz (mm) 19
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 29 mm
Kialakítás Belső és külső menet
Hüvelyhossz (mm) 19
Felületvédelem Galvanikus/elektrolitikus horganyzott
Anyag Acél
2. méret (metrikus) 10
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 52.68

Leírás

The fischer reduction piece RD 1/2" / M10 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from 1/2" to M10. The reduction piece is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Cikkszámok

Cikkszám 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 79695
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.