text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pv m 6 párhuzamos csatlakozó


The fischer parallel connector PV is a connection element made of die-cast zinc. The connection element connects and extends constructions with threaded rods. To do so, the threaded parts are held together and the parallel connector is slid over the top. The construction is secured with a lock nut.

Cikkszám 20947FIS
Hossz
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 65 mm
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Leírás

The fischer parallel connector PV is a connection element made of die-cast zinc. The connection element connects and extends constructions with threaded rods. To do so, the threaded parts are held together and the parallel connector is slid over the top. The construction is secured with a lock nut.

Cikkszámok

Cikkszám 20947FIS
EAN 4006209209479
UBB 500616797626
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 20947
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.