text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer psfq41 nyeregkarima


The fischer saddle flange is an element for the stable construction of connections between channels and building structures for the push-through system. The precise saddle enables easy installation by means of the insertion of the mounting channel. The saddle flange's stable design offers a secure hold for a load-bearing construction.

Cikkszám
Alkalmas U-profil
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 6096
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Alkalmas U-profil
Anyag Acél
Csavaros tartozékokkal Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 6096

Leírás

The fischer saddle flange is an element for the stable construction of connections between channels and building structures for the push-through system. The precise saddle enables easy installation by means of the insertion of the mounting channel. The saddle flange's stable design offers a secure hold for a load-bearing construction.

Cikkszámok

Cikkszám 63465.041.001
EAN 4048962239263
UBB 500729347350
UNSPSC 00000000
Gyártó cikksz 535266

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.