text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer poly-disk 36 fehér szigetelőlemez


The plastic fischer insulation disc HK 36 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Cikkszám 4283FIS
Hossz
Hosszúság (mm) 36
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hossz 230 mm
Hosszúság (mm) 36
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 8
Márka Fischer
Tányér vastagság (mm) 4.5
Tárcsa ø (mm) 36
Darabonkénti súly (g) 1.762

Leírás

The plastic fischer insulation disc HK 36 is used in combination with a 5 mm screw. This means that extremely compression-resistant insulating boards can be fixed in wood and wood materials.

Cikkszámok

Cikkszám 4283FIS
EAN 4000657042831
UBB 500616724455
UNSPSC 30140000
Gyártó cikksz 4283
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.