text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m8/25 sárgaréz rögzítés


The fischer brass fixing PA 4 is a special fixing for fastening metric screws in thin panel building materials. The brass fixing is set in the pre-positioned installation. When driving in the screw, the plug expands and anchors itself in the building material. The fischer brass fixing PA 4 is ideal for fixing handles, angle brackets, or lamps in wood panel materials, plastic boards, and also in concrete, solid brick, and solid sand-lime brick.

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Menettípus Metrikus
Anyag Sárgaréz
Edzett Nem
Márka Fischer
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Menettípus Metrikus
Anyag Sárgaréz
Edzett Nem
Márka Fischer
Anyag Sárgaréz
Menetek Metrikus menet
Típusszám PA 4
Darabonkénti súly (g) 8
Info
  • A csavar hossza min. = a záródugó hossza + a rögzítő rész vastagsága.
  • A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavrra, érvényes gépi csavrokra a megadott menetméretekkel.
  • A megengedett terhelés magában foglalja az 4-ös biztonsági faktort.
Árucikk kód 74153300

Méretek

Szerelési mélység (min.) 25
Tégla Mz12 1.95
d-D M8
Furat mélység (min) 25
Fúró ø 10
Fúró ø az alábbi kivitelben 9.5
L (mm) 25
P 1.25
Típus PA4 M8X25

Leírás

The fischer brass fixing PA 4 is a special fixing for fastening metric screws in thin panel building materials. The brass fixing is set in the pre-positioned installation. When driving in the screw, the plug expands and anchors itself in the building material. The fischer brass fixing PA 4 is ideal for fixing handles, angle brackets, or lamps in wood panel materials, plastic boards, and also in concrete, solid brick, and solid sand-lime brick.

Cikkszámok

Cikkszám 63410.080.025
EAN 4006209504857
UBB 950372021812
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz 50485

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.