text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer p 9 k kapszula


The fischer balcony cladding fixing P 9 K is a fixing solution for mounting rear-ventilated stand-off fastening of balcony cladding to hollow profiles. When screwing in the screw, the fastener expands into the steel profile and creates a load-bearing connection. The wide collar prevents direct contact between the fixture and the profile.

Cikkszám 59395FIS
Szín Szürke
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 9
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Anyag Műanyag
Fúrólyuk átmérője (mm) 9
Alkalmas autóbuszcsavarhoz Igen
Alkalmas kábelkötegelővel történő rögzítéshez Nem
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 1.712

Leírás

The fischer balcony cladding fixing P 9 K is a fixing solution for mounting rear-ventilated stand-off fastening of balcony cladding to hollow profiles. When screwing in the screw, the fastener expands into the steel profile and creates a load-bearing connection. The wide collar prevents direct contact between the fixture and the profile.

Cikkszámok

Cikkszám 59395FIS
EAN 4006209593950
UBB 500616763701
UNSPSC 31162103
Gyártó cikksz 59395
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.