text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 2/60 szög alátét


The fischer nail disc NSB is a solution for the fixing of cables in wall slots and to wood constructions. The nail disc, consisting of high-quality polypropylene and a hardened, zinc-plated steel nail, is already pre-mounted. The nail disc is positioned and the nail is hammered in – done. The fischer nail disc NSB is suitable for fastening cables of dif

Cikkszám 48310FIS
Felületvédelem Egyéb
Szöggel Igen
Szög hossza (mm) 60
Kábelek száma NYM 3x1,5 0
Edzett Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Szöggel Igen
Szög hossza (mm) 60
Kábelek száma NYM 3x1,5 0
Edzett Nem
Szög átmérője (mm) 6
Anyag köröm Egyéb
Anyag tárcsa Egyéb
Márka Fischer
Fő jellemzők Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Darabonkénti súly (g) 3.226

Leírás

The fischer nail disc NSB is a solution for the fixing of cables in wall slots and to wood constructions. The nail disc, consisting of high-quality polypropylene and a hardened, zinc-plated steel nail, is already pre-mounted. The nail disc is positioned and the nail is hammered in – done. The fischer nail disc NSB is suitable for fastening cables of different diameters in wall slots and in wood. The flat nail disc protrudes only slightly, and can therefore be easily plastered over.

Cikkszámok

Cikkszám 48310FIS
EAN 4006209483107
UBB 500616811724
UNSPSC 53131621
Gyártó cikksz 48310
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.